LOVATO ELECTRIC - Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 50kVAR 690VAC - DCTLA6900500

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 50kVAR 690VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • nombre de phases - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Régulateurs varmétriques et modules à thyristors

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975238196

Réf. Sonepar

08309523819

Réf. Fournisseur

DCTLA6900500

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

nombre de phases:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 50kVAR 690VAC

Les Atouts de l'article:

Modules à thyristor, pour correct.facteur de puissance. 50kVAR 690VAC