LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux àsource fixe culot BA15d BLEU (Lampe non fournie) - 8LT7EL6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V
tension de fonctionnement CC - 250...250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975170922
Réf. Sonepar
08309517092
Réf. Fournisseur
8LT7EL6
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière continue
couleur:
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
240...240 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
240...240 V
source lumineuse:
lampe à incandescence/LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules lumineux àsource fixe culot BA15d BLEU (Lampe non fournie)