LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux àsource fixe culot BA15d ROUGE (Lampe non fournie) - 8LT7EL4

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux àsource fixe culot BA15d ROUGE (Lampe non fournie)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 250...250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975170885

Réf. Sonepar

08309517088

Réf. Fournisseur

8LT7EL4

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière continue

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

240...240 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux àsource fixe culot BA15d ROUGE (Lampe non fournie)

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux àsource fixe culot BA15d ROUGE (Lampe non fournie)