LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 115VAC - 8LT7GLE6

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 115VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - bleu

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975171042

Réf. Sonepar

08309517104

Réf. Fournisseur

8LT7GLE6

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière clignotante

couleur:

bleu

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...120 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...120 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 115VAC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux BLEU clignotante (Lampe non fournie) 115VAC