LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 115VAC - 8LT7FLE8

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 115VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975171233

Réf. Sonepar

08309517123

Réf. Fournisseur

8LT7FLE8

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière flash

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...120 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...120 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 115VAC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 115VAC