LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 24VAC/DC - 8LT7FLB8

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière flash

  • couleur - incolore

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975171172

Réf. Sonepar

08309517117

Réf. Fournisseur

8LT7FLB8

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière flash

couleur:

incolore

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

xénon

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 24VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule BLANCHE 24VAC/DC