LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule JAUNE 240VAC - 8LT7FLM5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V
type de tension - AC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975171264
Réf. Sonepar
08309517126
Réf. Fournisseur
8LT7FLM5
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière flash
couleur:
jaune
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...240 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...240 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule JAUNE 240VAC