LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule ROUGE 115VAC - 8LT7FLE4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V
type de tension - AC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975171189
Réf. Sonepar
08309517118
Réf. Fournisseur
8LT7FLE4
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière flash
couleur:
rouge
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...120 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...120 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
rouge
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule ROUGE 115VAC


