LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule VERT 115VAC - 8LT7FLE3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière flash
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V
type de tension - AC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975171196
Réf. Sonepar
08309517119
Réf. Fournisseur
8LT7FLE3
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière flash
couleur:
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...120 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...120 V
source lumineuse:
xénon
couleur du boîtier/corps:
vert
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules lumineux flash avec lampe Xenon 4 Joule VERT 115VAC


