LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 115VAC - 8LT7GLE1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V
type de tension - AC
diamètre externe - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975171035
Réf. Sonepar
08309517103
Réf. Fournisseur
8LT7GLE1
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière clignotante
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...120 V
type de tension:
AC
diamètre externe:
70 mm
source lumineuse:
sans
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 115VAC