LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 24VAC/DC - 8LT7GLB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière clignotante
couleur - orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975170977
Réf. Sonepar
08309517097
Réf. Fournisseur
8LT7GLB1
Marque
LOVATO ELECTRIC
fonction:
lumière clignotante
couleur:
orange
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
source lumineuse:
lampe à incandescence/LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Modules lumineux ORANGE clignotante (Lampe non fournie) 24VAC/DC


