LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux ROUGE clignotante (Lampe non fournie) 115VAC - 8LT7GLE4

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux ROUGE clignotante (Lampe non fournie) 115VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - rouge

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975171004

Réf. Sonepar

08309517100

Réf. Fournisseur

8LT7GLE4

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière clignotante

couleur:

rouge

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...120 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...120 V

source lumineuse:

lampe à incandescence/LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux ROUGE clignotante (Lampe non fournie) 115VAC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux ROUGE clignotante (Lampe non fournie) 115VAC