LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux VERT clignotante (Lampe non fournie) 115VAC - 8LT7GLE3

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules lumineux VERT clignotante (Lampe non fournie) 115VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V

  • type de tension - AC

  • diamètre externe - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975171011

Réf. Sonepar

08309517101

Réf. Fournisseur

8LT7GLE3

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

lumière clignotante

couleur:

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...120 V

type de tension:

AC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...120 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

vert

indice de protection (IP):

IP65

Modules lumineux VERT clignotante (Lampe non fournie) 115VAC

Les Atouts de l'article:

Modules lumineux VERT clignotante (Lampe non fournie) 115VAC