LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC NOIR - 8LT7S0B

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975172582

Réf. Sonepar

08309517258

Réf. Fournisseur

8LT7S0B

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

volume:

90 dB

Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC NOIR

Les Atouts de l'article:

Modules sonores intermittents IP54 90dB 24VACDC NOIR