LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents ou continus IP65 75dB 115VAC GRIS - 8LT7S2EG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe - 70 mm
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...120 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...120 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colonnes et balises de signalisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975218747
Réf. Sonepar
08309521874
Réf. Fournisseur
8LT7S2EG
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
fonction:
tonalité continue/tonalité intermittente
diamètre externe:
70 mm
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...120 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...120 V
type de tension:
AC
son ajustable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
volume:
78 dB
Les Atouts de l'article:
Modules sonores intermittents ou continus IP65 75dB 115VAC GRIS