LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents ou continus IP65 75dB 240VAC NOIR - 8LT7S2M

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Modules sonores intermittents ou continus IP65 75dB 240VAC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - tonalité continue/tonalité intermittente

  • diamètre externe - 70 mm

  • couleur - noir

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colonnes et balises de signalisation

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975171325

Réf. Sonepar

08309517132

Réf. Fournisseur

8LT7S2M

Marque

LOVATO ELECTRIC

fonction:

tonalité continue/tonalité intermittente

diamètre externe:

70 mm

couleur:

noir

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...240 V

type de tension:

AC

son ajustable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

volume:

78 dB

Modules sonores intermittents ou continus IP65 75dB 240VAC NOIR

Les Atouts de l'article:

Modules sonores intermittents ou continus IP65 75dB 240VAC NOIR