LOVATO ELECTRIC - MULTIMETRE LCD MOD, EXTS ,I/F OPTIQUE - DMG300

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - MULTIMETRE LCD MOD, EXTS ,I/F OPTIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975179659

Réf. Sonepar

08309517965

Réf. Fournisseur

DMG300

Marque

LOVATO ELECTRIC

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.5S

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

6400 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation DC:

110...250 V

plage de mesure de la fréquence:

45...66 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

résolution d'écran (horizontale):

128 px

résolution d'écran (verticale):

80 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP40

Multimetres modular ACL graphi. multil. EU1, alim.100-240VAC et 110-250VDC exte.avec modul EXM..

Les Atouts de l'article:

Multimetres modular ACL graphi. multil. EU1, alim.100-240VAC et 110-250VDC exte.avec modul EXM..