LOVATO ELECTRIC - MULTIMETRE LCD MOD, EXTS ,I/F OPTIQUE - DMG300L01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 830 V
plage de mesure du courant max. CA - 6 A
indication - graphique
plus petite résolution, tension alternative - 100 mV
plus petite résolution, courant alternatif - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975188231
Réf. Sonepar
08309518823
Réf. Fournisseur
DMG300L01
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure de la tension max. CA:
830 V
plage de mesure du courant max. CA:
6 A
indication:
graphique
plus petite résolution, tension alternative:
100 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
autre
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure de la fréquence, max.:
0.0726 kHz
plus petite résolution, fréquence:
0,1 Hz
affichage multiple:
Non
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
test de continuité/test de diodes:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Oui
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Oui
stockage de valeur minimal:
Oui
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Multimetres modular ACL graphi. multil. EU2, alim.100-240VAC et 110-250VDC exte.avec modul EXM..