LOVATO ELECTRIC - MULTIMETRE LCD MOD, RS485 - DMG210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
varmètre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975179642
Réf. Sonepar
08309517964
Réf. Fournisseur
DMG210
Marque
LOVATO ELECTRIC
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
6400 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
110...250 V
plage de mesure de la fréquence:
45...66 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
128 px
résolution d'écran (verticale):
80 px
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
58 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
Multimetres modular ACL graphi. multil. EU1, 4U alimentation 100-240VAC et 110-250VDC interf. RS485


