Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC + RS485 + 3x Rog bobine - DMG611R0100

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC + RS485 + 3x Rog bobine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975238363

Réf. Sonepar

08309523836

Réf. Fournisseur

DMG611R0100

Marque

LOVATO ELECTRIC

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation DC:

110...250 V

plage de mesure de la fréquence:

45...66 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

85 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC avec RS485 + 3x Rogowski bobine 100A Ø50mm

Les Atouts de l'article:

Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC avec RS485 + 3x Rogowski bobine 100A Ø50mm