LOVATO ELECTRIC - Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC + RS485 + 3x Rogow bob - DMG611R0500

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC + RS485 + 3x Rogow bob

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre

  • varmètre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975238370

Réf. Sonepar

08309523837

Réf. Fournisseur

DMG611R0500

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

autre

varmètre:

Oui

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

nombre d'entrées de mesure de tension:

3

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation DC:

110...250 V

plage de mesure de la fréquence:

45...66 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Oui

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

85 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC avec RS485 + 3x Rogowski bobine 500A Ø50mm

Les Atouts de l'article:

Multimétres ACL à icônes 96x96, 100-440VAC et 110-250VDC avec RS485 + 3x Rogowski bobine 500A Ø50mm