LOVATO ELECTRIC - Multimétres ACL à icônes classe 0.5, 72x46 multil, 100-440VAC 110-250VDC Eth - DMG620

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Multimétres ACL à icônes classe 0.5, 72x46 multil, 100-440VAC 110-250VDC Eth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - 0.5S

  • varmètre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975296103

Réf. Sonepar

08309529610

Réf. Fournisseur

DMG620

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:

0.5S

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:

autre

fréquence d'échantillonnage:

3200 Hz

nombre d'entrées de mesure de tension:

4

nombre d'entrées de mesure du courant:

3

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...440 V

tension d'alimentation DC:

120...250 V

plage de mesure de la fréquence:

45...66 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Non

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

1

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

73.5 mm

classe de protection (IP), face avant:

autre

Multimétres ACL à icônes classe 0.5, 72x46 multilingue,100-440VAC et 110-250VDC interface ETHERNET

Les Atouts de l'article:

Multimétres ACL à icônes classe 0.5, 72x46 multilingue,100-440VAC et 110-250VDC interface ETHERNET