LOVATO ELECTRIC - Multimetres mod ACL à icônes, multil EU1, 4U alim. 100-240VAC, 110-250VDC RS485 - DMG110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
varmètre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975214879
Réf. Sonepar
08309521487
Réf. Fournisseur
DMG110
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
varmètre:
Oui
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
classe de précision puissance réactive selon IEC 62053-23:
autre
fréquence d'échantillonnage:
3200 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
4
nombre d'entrées de mesure du courant:
3
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
110...250 V
plage de mesure de la fréquence:
45...66 Hz
écran:
LCD
écran déporté:
Non
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
nombre de sorties numériques:
0
raccordements Ethernet:
0
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
63 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP40
Les Atouts de l'article:
Multimetres modular ACL à icônes, multil. EU1, 4U aliment. 100-240VAC et 110-250VDC interf. RS485