LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN40H92U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3850144026698
Réf. Sonepar
08309402669
Réf. Fournisseur
7GN40H92U
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
2
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP40