LOVATO ELECTRIC - N.a. - DM0TW0005

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à primaire bobiné

  • courant assigné primaire In - 5 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • puissance apparente nominale secondaire - 1.5 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975300565

Réf. Sonepar

08309530056

Réf. Fournisseur

DM0TW0005

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de courant à primaire bobiné

courant assigné primaire In:

5 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

1.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

N.a.