Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - N.a. - DM33T1200

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 1200 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 44 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975300589

Réf. Sonepar

08309530058

Réf. Fournisseur

DM33T1200

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

1200 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

44 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

51...51 mm

largeur de l'ouverture:

41...41 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

N.a.