LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN1211P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 3
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3850144002814
Réf. Sonepar
08309400281
Réf. Fournisseur
7GN1211P
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
3
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP40
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis