LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN2075O48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
diamètre de trou - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3850144010529
Réf. Sonepar
08309401052
Réf. Fournisseur
7GN2075O48
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
3
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
45 mm
largeur de l'ouverture:
54 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique