Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - N.a. - 7GN20108O48

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • diamètre de trou - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3850144159976

Réf. Sonepar

08309415997

Réf. Fournisseur

7GN20108O48

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

4

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

source lumineuse fournie:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

diamètre de trou:

45 mm

largeur de l'ouverture:

54 mm

hauteur de l'ouverture:

45 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP40

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

N.a.