LOVATO ELECTRIC - N.a. - GAZ1BUL

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 167.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975181782

Réf. Sonepar

08309518178

Réf. Fournisseur

GAZ1BUL

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

100 mm

hauteur:

167.7 mm

profondeur:

120 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

N.a.