LOVATO ELECTRIC - N.a. - SM1X15400P

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - N.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • retardé - Non

  • adapté à un disjoncteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Disjoncteursmoteurs magnétothermiques

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975245682

Réf. Sonepar

08309524568

Réf. Fournisseur

SM1X15400P

Marque

LOVATO ELECTRIC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

N.a.