LOVATO ELECTRIC - NULL - GF2092U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
à rappel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3850144003644
Réf. Sonepar
08309400364
Réf. Fournisseur
GF2092U
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante courte
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP40
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
Les Atouts de l'article:
NULL