LOVATO ELECTRIC - NULL - 7GN6384U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 5
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3850144045200
Réf. Sonepar
08309404520
Réf. Fournisseur
7GN6384U
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
5
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
NULL
Les Atouts de l'article:
NULL
Les Atouts de l'article:
NULL