LOVATO ELECTRIC - NULL - GF1084U

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - NULL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 6

  • avec position 0 - Non

  • courant permanent nominal (Iu) - 10 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3850144162198

Réf. Sonepar

08309416219

Réf. Fournisseur

GF1084U

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

nombre de pôles:

6

avec position 0:

Non

courant permanent nominal (Iu):

10 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

NULL

Les Atouts de l'article:

NULL