LOVATO ELECTRIC - NULL - GX1682O48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975122211
Réf. Sonepar
08309512221
Réf. Fournisseur
GX1682O48
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
3
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
NULL