LOVATO ELECTRIC - NULL - GX1684O48

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - NULL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 5

  • source lumineuse fournie - Non

  • adapté à l'éclairage - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8013975153291

Réf. Sonepar

08309515329

Réf. Fournisseur

GX1684O48

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de positions de commutation:

5

source lumineuse fournie:

Non

adapté à l'éclairage:

Non

indice de protection (IP):

IP40

NULL

Les Atouts de l'article:

NULL