LOVATO ELECTRIC - NULL - GX40110U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 6
source lumineuse fournie - Non
adapté à l'éclairage - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Commutateurs à cames
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975243060
Réf. Sonepar
08309524306
Réf. Fournisseur
GX40110U
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de positions de commutation:
6
source lumineuse fournie:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
NULL