LOVATO ELECTRIC - Panneau gestion à distance alarmes x max 2 contrôleurs anti-incendie FFL..7..8 - FFLRA200

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Panneau gestion à distance alarmes x max 2 contrôleurs anti-incendie FFL..7..8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • adressable - Non

  • mode de pose - autre

  • liaison radio - Oui

  • convient pour un usage domotique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8013975233894

Réf. Sonepar

08309523389

Réf. Fournisseur

FFLRA200

Marque

LOVATO ELECTRIC

alimentation de secours intégrée:

Oui

adressable:

Non

mode de pose:

autre

liaison radio:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

interface externe:

Non

hauteur:

210 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

98.5 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

130 mA

Panneau gestion à distance alarmes pour max 2 contrôleurs anti-incendie FFL..7..8

Les Atouts de l'article:

Panneau gestion à distance alarmes pour max 2 contrôleurs anti-incendie FFL..7..8