LOVATO ELECTRIC - Panneau gestion à distance alarmes x max 3 contrôleurs anti-incendie FFL..7..8 - FFLRA400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation de secours intégrée - Oui
adressable - Oui
mode de pose - autre
liaison radio - Oui
convient pour un usage domotique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleurs d'incendie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975232613
Réf. Sonepar
08309523261
Réf. Fournisseur
FFLRA400
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
alimentation de secours intégrée:
Oui
adressable:
Oui
mode de pose:
autre
liaison radio:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
interface externe:
Oui
hauteur:
280 mm
largeur:
220 mm
profondeur:
170 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Non
tension de fonctionnement:
230 V
consommation d'électricité:
330 mA
Les Atouts de l'article:
Panneau gestion à distance alarmes pour max 3 contrôleurs anti-incendie FFL..7..8