LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 1P+N 5kA - SG2C1NA320

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - module
schéma de liaison - Non
schéma de liaison N-C - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Parafoudres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975233962
Réf. Sonepar
08309523396
Réf. Fournisseur
SG2C1NA320
Marque
LOVATO ELECTRIC
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
module
schéma de liaison:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
15 kA
tension max de régime permanent:
320 V
taille (DIN):
1 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositifs de protection de montée subite type 2 1P+N 5kA


