LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 2P - SG22PA300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - module
schéma de liaison - Non
schéma de liaison N-C - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975232743
Réf. Sonepar
08309523274
Réf. Fournisseur
SG22PA300
Marque
LOVATO ELECTRIC
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
module
schéma de liaison:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
50 kA
tension max de régime permanent:
300 V
taille (DIN):
2 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Dispositifs de protection de montée subite type 2 2P


