LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 2P 5kA - SG2C2PA320

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 2P 5kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - module

  • schéma de liaison - Non

  • schéma de liaison N-C - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975233979

Réf. Sonepar

08309523397

Réf. Fournisseur

SG2C2PA320

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

module

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

15 kA

tension max de régime permanent:

320 V

taille (DIN):

1 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre type 2 2P 5kA

Les Atouts de l'article:

Dispositifs de protection de montée subite type 2 2P 5kA