LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 4P - SG24PA300

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Parafoudre type 2 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • mode de pose - module

  • schéma de liaison - Non

  • schéma de liaison N-C - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975232804

Réf. Sonepar

08309523280

Réf. Fournisseur

SG24PA300

Marque

LOVATO ELECTRIC

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

mode de pose:

module

schéma de liaison:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

50 kA

tension max de régime permanent:

300 V

taille (DIN):

4 TE

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre type 2 4P

Les Atouts de l'article:

Dispositifs de protection de montée subite type 2 4P