LOVATO ELECTRIC - Porte-fusible, xfusib. 10X85mm et 14X85mm. cour. nominal de 32A à 1500VDC, 1P - FB04D1P

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Porte-fusible, xfusib. 10X85mm et 14X85mm. cour. nominal de 32A à 1500VDC, 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x85 mm

  • tension nominale - 1500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles et fusibles

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975299739

Réf. Sonepar

08309529973

Réf. Fournisseur

FB04D1P

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x85 mm

tension nominale:

1500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

69.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusible pour applications photovoltaïques, pour fusibles 10X85mm et 14X85mm. Courant nominal de 32A à 1500VDC, 1P. Sans indicateur d'état. 1 module

Les Atouts de l'article:

Porte-fusible pour applications photovoltaïques, pour fusibles 10X85mm et 14X85mm. Courant nominal de 32A à 1500VDC, 1P. Sans indicateur d'état. 1 module