LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles certf. cURus, x fusibles 10x38 3P In32A 690VAC sans indicat lum. - FB01F3P

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles certf. cURus, x fusibles 10x38 3P In32A 690VAC sans indicat lum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles et fusibles

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975208748

Réf. Sonepar

08309520874

Réf. Fournisseur

FB01F3P

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

64 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusibles certfiés cURus, pour fusibles 10x38 3P In32A 690VAC sans indicateur lum.

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles certfiés cURus, pour fusibles 10x38 3P In32A 690VAC sans indicateur lum.