LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, pour fusibles 10x38 1P In32A 1000VDC avec indicateur lum. - FB01D2PL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 1000 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles et fusibles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975188170
Réf. Sonepar
08309518817
Réf. Fournisseur
FB01D2PL
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
1000 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles, pour fusibles 10x38 1P In32A 1000VDC avec indicateur lum.