LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P In50A 690VAC avec indicateur lum. - FB02A1PL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Porte-fusibles et fusibles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975186695
Réf. Sonepar
08309518669
Réf. Fournisseur
FB02A1PL
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
76 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P In50A 690VAC avec indicateur lum.


