LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P+N In50A 690VAC sans indicateur lum. - FB02A1N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles et fusibles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975186572
Réf. Sonepar
08309518657
Réf. Fournisseur
FB02A1N
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
76 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles, pour fusibles 14x51 1P+N In50A 690VAC sans indicateur lum.