Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, pour fusibles 22x58 1P In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum. - FB03A1PL

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, pour fusibles 22x58 1P In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Porte-fusibles et fusibles

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975186701

Réf. Sonepar

08309518670

Réf. Fournisseur

FB03A1PL

Marque

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

76.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusibles, pour fusibles 22x58 1P In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum.

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles, pour fusibles 22x58 1P In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum.