LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, x fusibles 22x58 3P+N In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum. - FB03A3N

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Porte-fusibles, x fusibles 22x58 3P+N In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 22x58 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles et fusibles

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975186657

Réf. Sonepar

08309518665

Réf. Fournisseur

FB03A3N

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

22x58 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

76.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Porte-fusibles, pour fusibles 22x58 3P+N In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum.

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles, pour fusibles 22x58 3P+N In 100A/125A 690VAC sans indicateur lum.